Brannan Immersion Glass Thermometer (Termometer Batang)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
ApplicationLaboratory
Temperature ScaleCentigrade
Thermometer TypeImmersion

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thermometer is encapsulated in PVC to contain any glass or filling material in the event of breakage
Moulded triangular top to prevent rolling
Measurement range of -10°C to +110°C
Safe green filling
200mm length with 76mm immersion

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan