STAHLWERK TIG Welding Machine (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)430x203x295
Duty Cycle - MMA 100% (A)240
Duty Cycle - TIG 100% (A)270
Duty Cycle - TIG 80% (A)300
Frequency (Hz)50/60
I1Max (A)15.5
Input Power3PH / 380V ±15%
Input Power (kW)8.3
MMA (A)20-240
OCV (V)68
Rod Max (mm)1.0-4.0
TIG (A)10-300
Thickness (mm)1.0-10.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan