STAHLWERK Laser Welding Machine (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp129.999.900
Spesifikasi
Aiming and PositioningRed Light
Fiber Length (m)10
Laser SourceMax / Raycus
Laser Wave Length (nm)1070-1090
Operating ModeContinuous / Modulation
Output Power (W)1500
Rated Power (kW)7
Rated Voltage/Frequency (V/Hz)220, 50/60
Thickness of Carbon Steel (mm)≤ 5
Thickness of Galvanized Sheet (mm)≤ 1.8
Thickness of Mild Aluminium (mm)≤ 3
Thickness of Plat Stainless (mm)≤ 5
Water ChillerHanli
Welding HeadRelFar
Welding Speed (mm/s)0 - 120
Working Environment10-40 °C, Humidity 10-85%, no Condensation

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait