STAHLWERK DC CO₂ Welding Machine (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Cooling TypeFan cooled
Dimensions (cm)41.5x18x31
Duty Cycle 100% in 10min (A)110
Efficiency (%)82
Enclosure ProtectionIP21S
Frequency (Hz)50
Input Power (V)230
Insulation classH
MIG/PMIG Welding Current (A)50–200
No. Load Voltage (V)60
Power Factor0.7
Rated Duty Cycle (%)30
Rated Input Capacitance (kVA)7.7 / 8.36 / 6.16
Rated Input Current (A)MIG:35, MMA:38, TIG: 28
Rated Working Voltage (V)24
STICK Welding Current (A)20–200
TIG Welding Current (A)20–200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait