HAFELE Drawer Lock Including Cylinder Symo 32mm (Kunci Laci)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Area Of ApplicationFor cylinder cores that are inserted from the front on site
Color/FinishNickel Plated
Cylinder Housing Length (mm)32
Forend Type (mm)25
InstallationFor Screw Fixing
MaterialZinc Alloy
MountingDrawer version (key turn to the right)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Include
Universal cylinder removable core, Symo, warehouse locking system MK1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait