HAFELE Basket Florence Magic Corner (Keranjang Sudut)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)860x520x560
FinishFrame grey, basket stainless steel polished
Load Bearing Capacity (kg)Front pull out 13; corner pull out 17
MaterialSteel frame and stainless steel 304 basket
Min. Internal Cabinet Height (mm)580
Minimum Door Width (mm)450
Minimum Internal Cabinet Depth (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cycle Test DIN EN 15338, 66.000 cycles
Neutral Salt Spray (NSS) DIN EN ISO 9227:2006 48 hours
Determination of resistance to humidity DIN EN ISO 6270-2; 3 cycles
Feature
Supplied with :
1 Set runners with frame
4 Baskets
Fixing materials

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan