HAFELE Cutlery Insert Organizer (Tempat Alat Makan)

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Depth (mm)440-520
FinishSlate grey grained
Height (mm)47
MaterialPolypropylene
Width (mm)500-550

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Size can be adapted trimming edges

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan