HAFELE Basket Corner Unit LeMans II Set (Keranjang Sudut)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
FeatureWith AntiSlip coating
FinishAnthracite
Inside Cabinter Height (mm)600-750
Internal Cabinet Depth (mm)Min. 500
Load Capacity (kg)25 per tray
MaterialSteel
Side Panel Thickness (mm)16-19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cycle Test DIN EN 15338, 66.000 cycles
Neutral Salt Spray (NSS) DIN EN ISO 9227:2006 48 hours
Determination of resistance to humidity DIN EN ISO 6270-2; 3 cycles
Feature
Supplied with :
Set components complete with mounting, drilling
template and self-closing damping system

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan