Crosby Solid Wire Rope Thimbles

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Dimension A (inch)2.81
Dimension B (inch)1.75
Dimension C (inch)0.25
Dimension D (inch)1.06
Dimension E (inch)0.75
Dimension F (inch)0.56
Dimension G (inch)0.28
Dimension H (inch)0.88
Dimension J (inch)2.13
Dimension K (inch)1.63
Dimension L (inch)1.56
Rope Diameter (inch)1/2
Rope Diameter (mm)13
Weight Per 100 (lbs)0.61

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cast ductile iron.
Fits pin for open wire rope socket, boom pendant clevis, and wedge socket.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan