RS PRO Thermocouple & Extension Wire (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Cable shapeSingle Core
Insulation MaterialFibreglass
Length (m)20
Maximum Operating Temperature (°C)800
Screened/UnscreenedUnscreened
Thermocouple TypeK

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-temperature thermocouple cable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait