RS PRO Pilot Sprocket

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Bore TypePilot
MaterialSteel
Maximum Bore Diameter (mm)10
Number of Teeth15
Pitch Diameter (mm)45.81
Sprocket Width (mm)35
To Fit British Standard Chain Type06B-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
British Standard Pilot Bored Sprockets
Manufactured to BS228/13 from steel with black passivated finish
Easily re-bored as required

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait