RS PRO Thermal Insulating Sheet Nomex (Lembaran Termal)

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
Density (g/cm³)0.87
FormSheet
Length (mm)304
MaterialNomex
Maximum Operating Temperature (°C)300
Thickness (mm)0.13
Width (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait