RS PRO Konektor Banana Male Terminasi Sekrup (Steker Banana Male Tipe Sekrup)

Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
ColourBlack
Contact MaterialBrass
Contact PlatingGold, Nickel
Current Rating (A)10
GenderMale
Insulation MaterialAcetal
Length (mm)49.8
Termination MethodScrew
TypeBanana Plug
Voltage Rating (V)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan