RS PRO Plug Head German Standard White (Steker)

Sebelum PPN:
Rp35.900 - Rp139.900
Spesifikasi
ColourWhite
CountryGermany
Current Rating (A)16
GenderMale
Mains Plug TypeType F - German Schuko
Plug/SocketPlug
Pole Format2P+E
Termination MethodScrew
Voltage Rating (V)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan