RS PRO ESD Grounding Cord (Kabel Grounding ESD)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Accessory TypeGrounding Cord
Complies with EN 61340-5-1Yes
Cord ColorBlack
Cord Length (m)2
Cord StyleCoiled
Includes CordYes
Lead Resistance (MΩ)1
Resistance (MΩ)1
Reusable/DisposableReusable
Single Wire/Dual WireSingle Wire
Stud Size (mm)4
Termination TypeBanana Plug
Usage typeReusable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan