RS PRO Isolasi Bolak Balik Plastik (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Adhesive MaterialRubber
Backing MaterialPP
ColourYellow
Length (m)20
Tape TypePlastic Tape
Thickness (mm)0.1
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan