RS PRO Countersunk Head Tapping Screw Bright Zinc Plated Steel (Sekrup Kepala Datar)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Drive TypePozi
FinishBright Zinc Plated
Head ShapeCountersunk
Imperial or MetricMetric
Length Imperial (inch)1/2
Length Metric (mm)13
MaterialSteel
Standards MetDIN 7982C
Thread Size (mm)4.8
Thread Size UTS10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cross-recess - BZP Steel
Bright zinc plated and clear passivated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan