RS PRO Brass Rod (Pipa Kuningan)

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Density (g/cm³)8.47
FormRod
Hardness130 to 150 HV
Length (mm)500
MaterialBrass
Material GradeCZ121/CW614N
Rod Diameter (inch)1/8
Thermal Conductivity (W/mk)123 at 100°c
Tolerance - Length (mm)± 2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan