RS PRO Black/Yellow PVC Lane Marking Tape

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Adhesion Strength (N/cm)3.5
Adhesive MaterialAcrylic
Backing MaterialPVC
ColourBlack/Yellow
Length (m)33
Maximum Operating Temperature (°C)40
Minimum Operating Temperature (°C)5
Tape TypeLane Marking Tape
Thickness (mm)0.14
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan