RS PRO Label Pre-Printed Adhesive Tested Green (Kertas Label)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Background ColourWhite
Fixing TypeAdhesive
Length (mm)40
Pack Quantity120
Text ColourGreen
Text/MessageTested For Electrical Safety
Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Self Adhesive Polyester Label
Polyester label with strong acrylic adhesive can be used in different industries
Excellent printability, conversion and application characteristics
Easy cutting and excellent adhesion on a wide variety of substrates

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan