TASKI Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)

Sebelum PPN:
Rp8.999.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)220/240
Sound Pressure Level (dBA)53
Working Radius (m)16
Hose Length (m)2.2
Cable Length (m)12.5
Floor Tool Width (mm)280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan