GRACE TECHNOLOGIES Voltage Indicator with Flashing LEDs

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
Voltage TypeAC/DC
Operational Voltage Range (V)40-600AC 50/60Hz, 30-1000DC
Storage Temperature Range (°C)-45 to 85
Connections3 Phase, 4 Wire
Installation30mm Pushbutton Hole
Operating Temperature Range (°C)-20 to 55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan