RS PRO VESA Monitor Mount Wall Mounting with Extension Arm (Braket/Penyangga)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ColourBlack
Extension ArmYes
Max. Screen Size (inch)24
Maximum Load (kg)8
Mounting SurfaceWall
VESA Configurations (mm)75x755, 100x100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan