RS PRO Thermocouple Type T (Sensor Suhu)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2
Maximum Temperature Sensed (°C)250
Probe Length (m)2
Standards MetIEC
Termination TypeMiniature Plug
Thermocouple TypeT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan