RS PRO Thermocouple Type J (Sensor Suhu)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
Maximum Temperature Sensed (°C)760
Probe Diameter (mm)3
Probe Length (mm)150
Standards MetIEC
Termination TypeCable
Thermocouple TypeJ

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan