RS PRO Temperature Transmitter PT100 Input (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Depth (mm)32
Diameter (mm)42
Input TypePT100
Maximum Operating Temperature (°C)100
Minimum Operating Temperature (°C)0
SeriesRS PRO
Supply Voltage (V)12-36DC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan