RS PRO Outside Micrometer

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.002
Battery OperatedYes
Imperial or MetricBoth
Maximum Measurement (mm)25
Metric-Imperial ConversionYes
Micrometer TypeExternal
Minimum Measurement (mm)0
Resolution (mm)0.001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan