RS PRO Stretch Film Manual ESD (Plastic Wrap)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Anti-StaticYes
ColourPink
Complies with EN 61340-5-1Yes
ConductiveNo
DissipativeYes
Length (m)300
Packaging TypeStretch Film
Static ShieldingNo
Surface Resistance (Ω)10^10
Thickness (mm)0.025
TypeStretch Film
Width (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan