RS PRO Detektor Gas Karbon Monoksida Genggam untuk Lingkungan (Alat Pendeteksi Gas CO Portabel)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±5
ApplicationEnvironmental
Battery Life (hour)90
Battery Type4xAAA
Dimensions (mm)156x73x35
Display TypeBacklit LCD
Gases DetectedCarbon Monoxide
Height (mm)35
Length (mm)156
Maximum Operating Temperature (°C)50
Meter TypeHandheld
Minimum Operating Temperature (°C)-20
Power SourceBattery
Response Time (s)<30
Width (mm)73

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan