RS PRO Hose Air Clear Fluoropolymer 1005T Series (Selang Fluorin / Selang Bening)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp7.699.900
Spesifikasi
ColourClear
Length (m)5
Manufacturer Series1005T
MaterialFluoropolymer
Maximum Operating Temperature (°C)150
Minimum Operating Temperature (°C)-40
Special FeaturesHigh Abrasion Resistance, PTFE Tubing with High Resistance to Aggressive & Corrosive Agents

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan