SATA Torx Tool Set

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
External Dimensions Height (cm)5
External Dimensions Width (cm)17.4
External Length (cm)29
Net Weight (kg)1.16
Serial Number09010

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
09010 35-Piece 6.3 x 10MM Series Mixed-Type Tool Set Product Description ●12-Piece 10MM Series Rosette Sockets (E-4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20) ●11-Piece 10MM Series Rosette Bit Sockets (T-10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60) ●4-Piece Fully Polished Rosette Wrenches (E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24) ●1-Piece 10MM Series Screwdriver Bit Adapter ●7-Piece 6.3MM Series Center-Hole Rosette Bits (T-10, 15, 20, 25, 27, 30, 40)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan