SATA Cutter Blades Ti Gold 8-Point (Isi Cutter)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp84.900
Spesifikasi
Length (mm)100
Number of Blades10
Serial Number93616
Thickness (mm)0.5
Width (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
93616 10-piece Titanium Utility Knife Blade Set (8-section, 18x100mm) Product Description ● Made of imported Japanese SK2 material, sharp and durable ● The blade edge is specially titanium-plated for extended service life ● 10 pieces per packing unit, comes with a plastic box ● Suitable for Star 93422A, 93425A, 93428, 93429, 93430, 93482, and 93612 utility knives

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan