SATA Screwdriver Reversible T Series (Obeng)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
L (mm)105.5
Rod Diameter (mm)6.35
Serial Number66202
Specifications (mm)#2&6x38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
66202 T Series Double-Head Screwdriver #2&6×38MM Product Introduction ●S2 material, overall quenching treatment

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan