SATA Hex Key Long Arm (Kunci L)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
A (mm)46
L (mm)174
Serial Number81315
Specifications (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
81315 Extended Hexagon Wrench 9MM Product Introduction ● New mirror polished surface treatment effectively prevents oil penetration, beautiful and durable ● Upgraded to SVCM+ material, can withstand greater torque, the tail chamfer is convenient for inserting nuts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan