SATA Insulated Round Plier

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Pliers Mouth Outer Diameter Range (mm)2.3-7.3
Serial Number70161
Specification (inch)6
Total Length (mm)170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
70161 Insulated Voltage-Resistant Round Nose Pliers (6") Product Description ● Each piece is tested for 10,000V insulation voltage, in compliance with IEC/EN 60900 ● Pliers are forged from Cr-V chrome-vanadium steel


×

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan