SATA Insulated Flat Plier

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Serial Number70111
Specification (inch)6
Total Length (mm)170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
70111 6" Insulated Pressure-Resistant Flat Nose Pliers Product Description ● Each piece is tested to 10,000V insulation resistance, in compliance with IEC/EN 60900 ● Pliers are forged from Cr-V chrome-vanadium steel ● Fine serrations on the gripping surface provide a secure grip

×

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan