SATA Insulated Diagonal Plier

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Serial Number70234
Shear Capacity Steel Wire (mm)2.2
Specification (inch)8
Total Length (mm)215

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
70234 Insulated Voltage-Resistant Diagonal Cutting Pliers 8" Product Description ● Each unit is tested for 10,000V insulation resistance, in compliance with IEC/EN 60900 ● The pliers are forged from Cr-V chrome-vanadium steel


×

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan