SATA High Leverage End Cutting Pliers

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Maximum Shear Capacity Copper Wire (mm)2.6
Maximum Shear Capacity Hard Steel Wire (mm)2
Maximum Shear Capacity Iron Wire (mm)2.4
Net Weight (kg)0.37
Pieces/Box6
Serial Number72503A
Specification (inch)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
72503A Super Labor-saving End Cutting Pliers 8" Product Description Super Labor-saving End Cutting Pliers 8"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan