SATA High Brightness Worklight

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)2000
Luminous Flux (Lm)600(Front Light); 100(Top Light)
Maximum Battery Life (hour)2.5-8
Overall Dimensions LxWxH (mm)210x58x32
Serial Number90717A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
90717A High Brightness Work Light 600LM Product Description ●IP54 waterproof and dustproof, suitable for outdoor use ●High-efficiency COB long LED provides a wide range of lighting angles of 110 degrees ●Front light with stepless dimming design

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan