SATA G Series VDE Water Pump Pliers

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Applicable Pipe Diameter (mm)6-38
Serial Number72635
Specification (inch)10
Total Length (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
72635 G Series VDE Insulated Pressure-Resistant Water Pump Pliers 10" Product Description ● Certified by German VDE, each product undergoes 10,000V insulation and withstand voltage testing and complies with IEC/EN 60900 standards.


×

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan