SATA G Series VDE Heavyduty Long Nose Pliers

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Maximum Shear Capacity Hard Steel Wire (mm)2
Maximum Shear Capacity Piano Wire (mm)1.4
Maximum Shear Capacity Steel Wire (mm)3
Serial Number72650
Specification (inch)9
Total Length (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
72650 G Series 9" VDE Insulated Needle-Nose Pliers Product Description ● German VDE certified, each product undergoes 10,000V insulation withstand voltage testing and complies with IEC/EN 60900 standards


×

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan