SATA Full Polish Socket & Open End Wrench Set

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
External Dimensions Height (cm)5.5
External Dimensions Width (cm)21
External Length (cm)28
Net Weight (kg)1.23
Serial Number09037

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
09037 6-piece fully polished angled socket open end wrench set Product Description ●6-piece fully polished double-ended angled socket open end wrench (10, 12, 13, 14, 17, 19mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan