SATA Ratcheting Combination Wrench Full Polish Flex (Kunci Ring Pas)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
A (mm)9.6
B (mm)46
C (mm)13
D (mm)40
Length L (mm)291
Pieces/Box6
Serial Number46411
Specifications (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
46411 Fully Polished Quick-action Wrench 20MM Product Introduction ●The head can be rotated 180 degrees, which is convenient for use in confined spaces ●Thin and compact design, fully polished surface treatment

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan