SATA Double End Flare Nut Wrench Set

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
External Dimensions Height (cm)1.5
External Dimensions Width (cm)3
External Length (cm)19
Net Weight (kg)0.34
Serial Number09032

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
09032 3-piece Imperial fully polished oil pipe wrench set Product Description ●3-piece Imperial fully polished oil pipe wrench (3/8"x7/16", 1/2"x9/16", 5/8"x11/16")

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan