SATA Hex Key Ball Point Extra Long Arm (Kunci L)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp20.900
Spesifikasi
A (mm)28
L (mm)142
Serial Number80108A
Specifications (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
80108A Chrome Vanadium Steel Extra Long Ball Head Hexagonal Wrench 4MM Product Description ● Matte chrome-plated surface treatment, beautiful appearance, strong rust resistance ● The ball head can be tilted for use ● Material: Cr-V (chrome vanadium steel) ●

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan