SATA Electric Hand Drill

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Drilling Capacity Metal/Wood (mm)10 / 20
Rated Speed0-2700r/min
Rated input power320 W
Serial Number51305

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
51305 320W Electric Drill Product Introduction ●Small size and light weight; ●Widely suitable for construction, decoration, property management and daily use of home users ●Rated input power 320W ●Rated speed 0-2700r/min ●Metal drilling (mm) 10MM ●Wood drilling (mm) 20MM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait