SATA Crimping Pliers for Open Plug Type

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Full Length (inch)8.5
Serial Number91127

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
91127 G Series Plug Terminal Crimping Pliers 8.5" Product Description ●Efficient lever mechanism ensures efficient force transfer ●Lightweight and compact ●Optimized opening width ●Crimp range:
US Standard Wire Cross-Sectional Area
20-18AWG 0.5-1.0mm²
16-14AWG 1.5-2.5mm²
12-10AWG 4.0-6.0mm²

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan