SATA Crimping Pliers for End Sleeves

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Full Length (inch)8.5
Serial Number91122

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
91122 G Series Euro-Style Terminal Crimping Pliers 8.5" Product Description ●Efficient lever mechanism ensures efficient force transfer ●Lightweight and compact ●Optimized opening width ●Crimp range:
US Standard Wire Cross-Sectional Area
23-19AWG 0.25-0.75mm²
18-16AWG 1.0-1.5mm²
14AWG 2.5mm²
12AWG 4.0mm²
10AWG 6.0mm²

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan