SATA Cape Chisel

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
Full Length L (mm)130
Rod Diameter B (mm)8
Serial Number90754
Working End Diameter A (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
90754 Drill Bit 5MM Product Introduction ● Made of Cr-V material, excellent mechanical properties ● Chrome-plated surface, strong anti-rust ability

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan