SATA Auto Speciality Bit Socket Set

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
External Dimensions Height (cm)5
External Dimensions Width (cm)17.4
External Length (cm)29
Net Weight (kg)1.97
Serial Number09055

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
09055 12-Piece Auto Repair Bit and Socket Set Product Description ●2 50mm Hexagonal Sockets (12, 17mm) ●1 70mm Hexagonal Socket (6mm) ●1 100mm Hexagonal Socket (7mm) ●1 120mm Hexagonal Socket (8mm) ●1 250mm Hexagonal Socket (6mm) ●1 180mm Hexagonal Socket (5mm) ●2 140mm Hexagonal Sockets (6, 10mm) ●1 100mm Hexagonal Socket (M-8) ●1 120mm Hexagonal Socket (M-10) ●1 140mm Hexagonal Socket (M-12)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan